BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0038 BES M08MI-PSC15B-BV03 - BES0038

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459301
Artikelnummer
BAUBES0038
Herstellernummer
BES0038
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
5000 Hz


