BALLUFF AUTOMATION - BAUBES003C BES M08MI-PSC15B-S49G - BES003C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
8013768561579
Artikelnummer
BAUBES003C
Herstellernummer
BES003C
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
5000 Hz


