BALLUFF AUTOMATION - BAUBES003L BES M08MI-PSC20B-BV03 - BES003L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459318
Artikelnummer
BAUBES003L
Herstellernummer
BES003L
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
5000 Hz


