BALLUFF AUTOMATION - BAUBES005N BES M12MI-POC40B-S04G - BES005N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459530
Artikelnummer
BAUBES005N
Herstellernummer
BES005N
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
12...30 V
Breite des Sensors:
12 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Schaltfrequenz:
2500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
12...30 V


