BALLUFF AUTOMATION - BAUBES006A BES M18MF-USC70B-S04K - BES006A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076018619
Artikelnummer
BAUBES006A
Herstellernummer
BES006A
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
50 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
600 Hz


