BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0074 BES M18MG-USC70B-BV03 - BES0074

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449074812639
Artikelnummer
BAUBES0074
Herstellernummer
BES0074
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
7 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
sonstige
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
46 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
600 Hz


