BALLUFF AUTOMATION - BAUBES007L BES M18MI-NSC80B-S04G - BES007L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071265537
Artikelnummer
BAUBES007L
Herstellernummer
BES007L
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
66 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1300 Hz


