BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0083 BES M18MI-PSC50B-BV03 - BES0083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072676950
Artikelnummer
BAUBES0083
Herstellernummer
BES0083
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
56 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
700 Hz


