BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0089 BES M18MI-PSC80B-BP03 - BES0089

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449073441649
Artikelnummer
BAUBES0089
Herstellernummer
BES0089
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
55 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1300 Hz


