Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00A1 BES M30MI-PSC10B-BV03 - BES00A1

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00A1 BES M30MI-PSC10B-BV03

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072677452

Artikelnummer

BAUBES00A1

Herstellernummer

BES00A1

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

30 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

56 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Schaltfrequenz:

400 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.