BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00A4 BES M30MI-PSC10B-S04K - BES00A4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072677360
Artikelnummer
BAUBES00A4
Herstellernummer
BES00A4
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
400 Hz


