BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00AH BES M30MI-PSC15B-S04K - BES00AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071007304
Artikelnummer
BAUBES00AH
Herstellernummer
BES00AH
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
65 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Breite des Sensors:
30 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V


