BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00EZ BES M18ME-PSC80B-S04G-003 - BES00EZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449076852596
Artikelnummer
BAUBES00EZ
Herstellernummer
BES00EZ
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
44.5 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
150 Hz


