BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00FU BES 516-3005-E4-C-PU-05 - BES00FU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071459127
Artikelnummer
BAUBES00FU
Herstellernummer
BES00FU
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
5000 Hz


