BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00H4 BES 516-3005-G-E4-C-PU-05 - BES00H4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459240
Artikelnummer
BAUBES00H4
Herstellernummer
BES00H4
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
5 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


