Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HF BES 516-3005-G-E5-C-S49 - BES00HF

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HF BES 516-3005-G-E5-C-S49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071459257

Artikelnummer

BAUBES00HF

Herstellernummer

BES00HF

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

5 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

41 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

7 mm

Höhe des Sensors:

41 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

100 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.