BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00HY BES 516-3007-E4-C-PU-05 - BES00HY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449072677575
Artikelnummer
BAUBES00HY
Herstellernummer
BES00HY
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
4 mm
Höhe des Sensors:
27 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
5000 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
150 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24...24 V


