Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00J3 BES 516-3007-E4-C-S49-00,3 - BES00J3

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00J3 BES 516-3007-E4-C-S49-00,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 0.8 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075810559

Artikelnummer

BAUBES00J3

Herstellernummer

BES00J3

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

0.8 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

4 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

27 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.