BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00J5 BES 516-3007-E5-C-S49 - BES00J5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071768489
Artikelnummer
BAUBES00J5
Herstellernummer
BES00J5
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
5000 Hz


