BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00JN BES 516-3007-G-E5-C-S49 - BES00JN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070528374
Artikelnummer
BAUBES00JN
Herstellernummer
BES00JN
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
41 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
5000 Hz


