BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00L0 BES 516-3022-E4-C-PU-05 - BES00L0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459110
Artikelnummer
BAUBES00L0
Herstellernummer
BES00L0
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
0.8 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
10...30 V
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schaltfrequenz:
5000 Hz


