BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00M3 BES 516-3044-G-E4-C-PU-02 - BES00M3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070208832
Artikelnummer
BAUBES00M3
Herstellernummer
BES00M3
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
27 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
3500 Hz


