BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ME BES 516-3048-G-E4-C-PU-02 - BES00ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459424
Artikelnummer
BAUBES00ME
Herstellernummer
BES00ME
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
3 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
33 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Schaltfrequenz:
3000 Hz


