BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00PK BES 516-325-E5-C-S4 - BES00PK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072676776
Artikelnummer
BAUBES00PK
Herstellernummer
BES00PK
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
12 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
45 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
3500 Hz


