BALLUFF AUTOMATION - BAUBES00ZH BES 516-371-G-E4-C-03 - BES00ZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071459479
Artikelnummer
BAUBES00ZH
Herstellernummer
BES00ZH
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
6.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
6.5 mm
Höhe des Sensors:
30.5 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Schaltfrequenz:
1500 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


