BALLUFF AUTOMATION - BAUBES011C BES 516-383-E4-C-03 - BES011C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071569338
Artikelnummer
BAUBES011C
Herstellernummer
BES011C
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
30 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
5000 Hz


