BALLUFF AUTOMATION - BAUBES012J BES G04ED-PSC50F-EP05 - BES012J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075116545
Artikelnummer
BAUBES012J
Herstellernummer
BES012J
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
35 mm
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
3000 Hz


