BALLUFF AUTOMATION - BAUBES013C BES M05ED-PSC50F-EP00,3-GS04 - BES013C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071974026
Artikelnummer
BAUBES013C
Herstellernummer
BES013C
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
35 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
3000 Hz


