Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0153 BES 516-133-MO-C-S4-00,2 - BES0153

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0153 BES 516-133-MO-C-S4-00,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078928978

Artikelnummer

BAUBES0153

Herstellernummer

BES0153

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

10 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

50 mm

Höhe des Sensors:

25 mm

Schaltfrequenz:

500 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.