Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01C8 BES 516-325-S4-C - BES01C8

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01C8 BES 516-325-S4-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 2 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072676806

Artikelnummer

BAUBES01C8

Herstellernummer

BES01C8

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

2 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Durchmesser des Sensors:

12 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Länge des Sensors:

70 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

17 mm

Höhe des Sensors:

70 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

3500 Hz

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

nostri sensori standard induttivi sono ideali per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico. Sono resistenti ai cortocircuiti e lavorano in modo contactless sono quindi esenti da usura ed estremamente insensibili allo sporco. I sensori sono disponibili nelle forme costruttive da 3 mm Ø fino a 80x80 mm in dimensioni quadrate. I robusti ed affidabili sensori induttivi Global permettono soluzioni particolarmente economiche. L'ampia gamma di oltre 500 versioni consigliate è fornibile in tutto il mondo e in breve tempo, anche in grandi quantità