BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01CW BES 516-326-S4-C - BES01CW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071459738
Artikelnummer
BAUBES01CW
Herstellernummer
BES01CW
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
83 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
900 Hz


