BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01EW BES 516-341-H2-Y-S4 - BES01EW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075993238
Artikelnummer
BAUBES01EW
Herstellernummer
BES01EW
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
48 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
54 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Schaltfrequenz:
500 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...30 V


