BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01N8 BES 517-398-NO-C-PU-03 - BES01N8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071418841
Artikelnummer
BAUBES01N8
Herstellernummer
BES01N8
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10.5 mm
Schaltfrequenz:
2500 Hz


