BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01NA BES 517-398-NO-C-S49-00,2 - BES01NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449071183848
Artikelnummer
BAUBES01NA
Herstellernummer
BES01NA
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
16.5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10.5 mm
Schaltfrequenz:
2500 Hz


