BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01P0 BES M04EC-PSD06B-BP02 - BES01P0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 0.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449075751081
Artikelnummer
BAUBES01P0
Herstellernummer
BES01P0
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
0.6 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
4 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
22 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
3500 Hz


