BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01U2 BES Q08ZC-PSC20B-S49G - BES01U2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449073528821
Artikelnummer
BAUBES01U2
Herstellernummer
BES01U2
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
59 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
3000 Hz


