BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01UY BES Q08ZE-PSC25B-S49G - BES01UY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449072394519
Artikelnummer
BAUBES01UY
Herstellernummer
BES01UY
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
2.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
8 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
59 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
2000 Hz


