Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 - BES01WP

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WP BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 3 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070793741

Artikelnummer

BAUBES01WP

Herstellernummer

BES01WP

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

3 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

6 mm

Gehäusebauform:

Quader

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

30 mm

Höhe des Sensors:

10 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Schaltfrequenz:

3000 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.