BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01WT BES R03KC-PSC30B-EP05 - BES01WT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449074439973
Artikelnummer
BAUBES01WT
Herstellernummer
BES01WT
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
6 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
10 mm
Schaltfrequenz:
3000 Hz


