BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01Y9 BES R04KC-POC15B-EV05 - BES01Y9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074235476
Artikelnummer
BAUBES01Y9
Herstellernummer
BES01Y9
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
1.5 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
4.7 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
16 mm
Höhe des Sensors:
8 mm
Schaltfrequenz:
2500 Hz


