Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YK BES R04KC-PSC15B-EV05 - BES01YK

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01YK BES R04KC-PSC15B-EV05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 1.5 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072953112

Artikelnummer

BAUBES01YK

Herstellernummer

BES01YK

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

1.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

4.7 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

16 mm

Höhe des Sensors:

8 mm

Schaltfrequenz:

2500 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.