BALLUFF AUTOMATION - BAUBES01ZW BES M08MI-PSC40B-S49G - BES01ZW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - quasibündig
Packung
1 ST
EAN
7449070410662
Artikelnummer
BAUBES01ZW
Herstellernummer
BES01ZW
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
4 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
quasibündig
Spannungsart:
DC
Durchmesser des Sensors:
8 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Länge des Sensors:
60 mm
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Schaltfrequenz:
1200 Hz


