Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0201 BES 517-132-M3-H - BES0201

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0201 BES 517-132-M3-H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072161982

Artikelnummer

BAUBES0201

Herstellernummer

BES0201

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

40 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

120 mm

Höhe des Sensors:

40 mm

Schaltfrequenz:

100 Hz

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.