BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0206 BES 517-132-M5-H - BES0206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449070637625
Artikelnummer
BAUBES0206
Herstellernummer
BES0206
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
30 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Versorgungsspannung:
10...55 V
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
60 Hz
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10...55 V


