BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0209 BES 517-132-M6-H - BES0209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Spannungsart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449074093168
Artikelnummer
BAUBES0209
Herstellernummer
BES0209
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
20 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
50 Hz


