BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020C BES 517-132-M7-H - BES020C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
8001024258394
Artikelnummer
BAUBES020C
Herstellernummer
BES020C
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
40 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
50 Hz


