BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020W BES 517-140-M5-H-S4 - BES020W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - nicht bündig
Packung
1 ST
EAN
7449071287454
Artikelnummer
BAUBES020W
Herstellernummer
BES020W
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
50 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
80 mm
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
106 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Schaltfrequenz:
100 Hz


