BALLUFF AUTOMATION - BAUBES020Y BES 517-223-M3-E - BES020Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
7449073461791
Artikelnummer
BAUBES020Y
Herstellernummer
BES020Y
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Versorgungsspannung:
20...250 V
Breite des Sensors:
120 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
100 Hz


