Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G - BES0217

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0217 BES Q40KFU-PAC20B-S04G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltabstand - 20 mm

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077701411

Artikelnummer

BAUBES0217

Herstellernummer

BES0217

Hersteller

BAU

Schaltabstand:

20 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

62 mm

Gehäusebauform:

Quader

Breite des Sensors:

40 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Höhe des Sensors:

40 mm

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Schaltfrequenz:

50 Hz

Kaskadierbar:

nein

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

10...30 V

Balluff sensori standard di prossimità induttivi per l'automazione industrialeI nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.