BALLUFF AUTOMATION - BAUBES0222 BES Q40KFU-PSC35Z-S04G-011 - BES0222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltabstand - 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Packung
1 ST
EAN
7449075080730
Artikelnummer
BAUBES0222
Herstellernummer
BES0222
Hersteller
BAU
Schaltabstand:
35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Länge des Sensors:
62 mm
Gehäusebauform:
Quader
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Schaltfrequenz:
250 Hz
Störfestigkeit gegen magnetische Felder:
störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld


